HENSEL - FP TS 54 Tragschiene Gr.3 Abm. 486x35x15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10448000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 486 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104483
Sonepar Artikelnummer
120644234
Hersteller Artikelnummer
10448000
Hersteller Typ
FP TS 54
Hersteller Artikel Nr.:
10448000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
486 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.324 kg


