Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP TW 1 Werkzeugbetätigung - Schraubendreher

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP TW 1 Werkzeugbetätigung - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10511000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591105114

Sonepar Artikelnummer

120644235

Hersteller Artikelnummer

10511000

Hersteller Typ

FP TW 1

Hersteller Artikel Nr.:

10511000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.040 kg

Umrüstsatz für ENYSTAR-Gehäuse mit Handbetätigung auf Werkzeugverschluss.