Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP TW 18 Trennwand zum Einstecken, 180mm

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP TW 18 Trennwand zum Einstecken, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10470000

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104704

Sonepar Artikelnummer

120644236

Hersteller Artikelnummer

10470000

Hersteller Typ

FP TW 18

Hersteller Artikel Nr.:

10470000

Geeignet für Gehäusebautiefe:

186 mm

Höhe:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.023 kg

Trennwand für Gehäusewand 180 mm. Zum Einstecken zwischen ENYSTAR-Gehäusen.