Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP TW 2 Werkzeugbetätigung - Doppelbart

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP TW 2 Werkzeugbetätigung - Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11920000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer - 5012

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591119203

Sonepar Artikelnummer

120511607

Hersteller Artikelnummer

11920000

Hersteller Typ

FP TW 1

Hersteller Artikel Nr.:

11920000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.004 kg

Umrüstsatz für ENYSTAR-Gehäuse mit Werkzeugbetätigung auf Werkzeugverschluss für Doppelbartschlüssel.