HENSEL - FP TW 3 ENYSTAR-Werkzeugbetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11919000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
RAL-Nummer - 5012
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591119197
Sonepar Artikelnummer
120644238
Hersteller Artikelnummer
11919000
Hersteller Typ
FP TW 3
Hersteller Artikel Nr.:
11919000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.004 kg
Umrüstsatz für ENYSTAR-Gehäuse mit Werkzeugbetätigung auf Werkzeugverschluss für 3-Kantschlüssel, 8 mm.


