Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP VP 18 Verschlussplatte Gr.1 180mm (Seitenwand)

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10482000

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 180 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104827

Sonepar Artikelnummer

120644241

Hersteller Artikelnummer

10482000

Hersteller Typ

FP VP 18

Hersteller Artikel Nr.:

10482000

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

180 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

186 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

180 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.090 kg

Verschlussplatte ohne Vorprägungen für ENYSTAR-Gehäusewände 180 mm.