HENSEL - FP VS 10 Verschlussplatten-Set für Gehäuse Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10896000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108696
Sonepar Artikelnummer
120644244
Hersteller Artikelnummer
10896000
Hersteller Typ
FP VS 10
Hersteller Artikel Nr.:
10896000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
270 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.556 kg


