HENSEL - FP VS 30 Verschlussplatten-Set für Gehäuse Gr.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10871000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108719
Sonepar Artikelnummer
120644246
Hersteller Artikelnummer
10871000
Hersteller Typ
FP VS 30
Hersteller Artikel Nr.:
10871000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Breite:
270 mm
Höhe:
270 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.896 kg


