HENSEL - FP VS 40 Verschlussplatten-Set für Gehäuse Gr.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10872000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 540 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108726
Sonepar Artikelnummer
120644247
Hersteller Artikelnummer
10872000
Hersteller Typ
FP VS 40
Hersteller Artikel Nr.:
10872000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
540 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
270 mm
Höhe:
360 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.032 kg


