Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP ZE 272 Zugentlastungsschelle für 2 Kabel Gr.2

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP ZE 272 Zugentlastungsschelle für 2 Kabel Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10498000

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 270 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104988

Sonepar Artikelnummer

120644249

Hersteller Artikelnummer

10498000

Hersteller Typ

FP ZE 272

Hersteller Artikel Nr.:

10498000

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

270 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.511 kg

Zugentlastungsschelle für ENYSTAR-Gehäuse für 2 Kabel max. Ø 60 mm.