Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP ZR 40 Zwischenrahmen, für Geh. Gr.4 50mm

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11481000

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 360 mm

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 540 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591114819

Sonepar Artikelnummer

120644252

Hersteller Artikelnummer

11481000

Hersteller Typ

FP ZR 40

Hersteller Artikel Nr.:

11481000

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

360 mm

Breite:

360 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.005 kg

Zwischenrahmen zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm für die ENYSTAR-Gehäusegröße 4.