HENSEL - K 0300 Leergehäuse 300x450x170mm IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11655000
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116554
Sonepar Artikelnummer
120644261
Hersteller Artikelnummer
11655000
Hersteller Typ
K 0300
Hersteller Artikel Nr.:
11655000
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Befestigungskasten
Länge:
300 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
ohne
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 70 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.725 kg


