HENSEL - KG 9001 IN KV-Leergehäuse 136x253x115mm (5TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11015000
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591110156
Sonepar Artikelnummer
121389231
Hersteller Artikelnummer
11015000
Hersteller Typ
KG 9001 IN
Hersteller Artikel Nr.:
11015000
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
253 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
95 mm
Innentiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.484 kg


