HENSEL - KG TS 01 Tragschiene 35mm für KG 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61171000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591611714
Sonepar Artikelnummer
120240362
Hersteller Artikelnummer
61171000
Hersteller Typ
KG TS 01
Hersteller Artikel Nr.:
61171000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
81 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.035 kg


