HENSEL - KG TS 02 Tragschiene 35mm für KG 9002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61172000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591611721
Sonepar Artikelnummer
120240363
Hersteller Artikelnummer
61172000
Hersteller Typ
KG TS 02
Hersteller Artikel Nr.:
61172000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
108 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.044 kg


