HENSEL - KG TS 03 Tragschiene 35mm für KG 9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61173000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591611738
Sonepar Artikelnummer
120240364
Hersteller Artikelnummer
61173000
Hersteller Typ
KG TS 03
Hersteller Artikel Nr.:
61173000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
162 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.063 kg


