Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - KHR 01 Kabelrückhalte-System (10 x 6 Stk M20/M25)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - KHR 01 Kabelrückhalte-System (10 x 6 Stk M20/M25)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11376000

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9018

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591113768

Sonepar Artikelnummer

120644290

Hersteller Artikelnummer

11376000

Hersteller Typ

KHR 01

Hersteller Artikel Nr.:

11376000

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9018

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.071 kg

Kabelrückhalte-System für Kabeldurchmesser 6,5 - 14 mm.