HENSEL - KS 150 F Sammelschienen-Direktanschlusskl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10537000
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105374
Sonepar Artikelnummer
120644292
Hersteller Artikelnummer
10537000
Hersteller Typ
KS 150 F
Hersteller Artikel Nr.:
10537000
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Breite der Klemme:
28 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg


