HENSEL - KS 16 F Sammelschienen-Direktanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61016000
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Breite der Klemme - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591610168
Sonepar Artikelnummer
120644295
Hersteller Artikelnummer
61016000
Hersteller Typ
KS 16 F
Hersteller Artikel Nr.:
61016000
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Breite der Klemme:
11 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.021 kg


