HENSEL - KS 16 Z Sammelschienen-Direktanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61009000
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Breite der Klemme - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591610090
Sonepar Artikelnummer
120644296
Hersteller Artikelnummer
61009000
Hersteller Typ
KS 16 Z
Hersteller Artikel Nr.:
61009000
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Breite der Klemme:
11 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.022 kg


