HENSEL - KS 185 Sammelschienen-Direktanschlussklemme Cu/Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11510000
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115106
Sonepar Artikelnummer
121389234
Hersteller Artikelnummer
11510000
Hersteller Typ
KS 185
Hersteller Artikel Nr.:
11510000
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.343 kg


