Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - KS 240 V Sammelschienen-Direktanschlussklemme

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - KS 240 V Sammelschienen-Direktanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50914000

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 25 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591509141

Sonepar Artikelnummer

121389235

Hersteller Artikelnummer

50914000

Hersteller Typ

KS 240 V

Hersteller Artikel Nr.:

50914000

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

25 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.256 kg

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen.