HENSEL - KS 35 F Sammelschienen-Direktanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61017000
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Breite der Klemme - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591610175
Sonepar Artikelnummer
120644299
Hersteller Artikelnummer
61017000
Hersteller Typ
KS 35 F
Hersteller Artikel Nr.:
61017000
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Breite der Klemme:
16 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.045 kg


