HENSEL - KST 70 Stufenstutzen, TPE, RAL7035 für 30-72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10735000
Nenndurchmesser - 83 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 35 .. 72 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107354
Sonepar Artikelnummer
120511634
Hersteller Artikelnummer
10735000
Hersteller Typ
KST 70
Hersteller Artikel Nr.:
10735000
Nenndurchmesser:
83 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
35 .. 72 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg


