HENSEL - KST 82 Stufenstutzen zu Mi FP 82

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11759000
Nenndurchmesser - 83 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 30 .. 72 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117599
Sonepar Artikelnummer
120644303
Hersteller Artikelnummer
11759000
Hersteller Typ
KST 82
Hersteller Artikel Nr.:
11759000
Nenndurchmesser:
83 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
30 .. 72 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.134 kg


