HENSEL - KV 1503 KV-Automatengehäuse 3TE/1 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10720000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107040
Sonepar Artikelnummer
120240464
Hersteller Artikelnummer
10720000
Hersteller Typ
KV 1503 3TE/1 IP54
Hersteller Artikel Nr.:
10720000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
72 mm
Innentiefe:
79 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
197 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.417 kg


