HENSEL - KV 1612 KV-Automatengehäuse 12TE/1 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62235000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591622352
Sonepar Artikelnummer
121404825
Hersteller Artikelnummer
62235000
Hersteller Typ
KV 1612
Hersteller Artikel Nr.:
62235000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
DIN-Schiene:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
333 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.846 kg


