Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - KV 6104 M KV-Automatengehäuse 4,5TE/1 IP65

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - KV 6104 M KV-Automatengehäuse 4,5TE/1 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62482000

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4.5

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591624820

Sonepar Artikelnummer

120302968

Hersteller Artikelnummer

62482000

Hersteller Typ

KV 6104

Hersteller Artikel Nr.:

62482000

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

93 mm

Innentiefe:

100 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

228 mm

Breite:

126 mm

Tiefe:

111 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.540 kg

Vorprägungen unten/oben: 2xM20, 1xM25/M32