Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - KV 9220 M KV-Automatengehäuse 12TE/1 IP65 Extra

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - KV 9220 M KV-Automatengehäuse 12TE/1 IP65 Extra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10666000

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591106661

Sonepar Artikelnummer

120644445

Hersteller Artikelnummer

10666000

Hersteller Typ

KV 9220 M 12TE

Hersteller Artikel Nr.:

10666000

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

93 mm

Innentiefe:

114 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

458 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.278 kg

mit metrischen Vorprägungen oben und unten:4 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32