HENSEL - KV 9230 M KV-Automatengehäuse TE/18 IP65 Extra + 1 DIN-Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10865000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108658
Sonepar Artikelnummer
121404826
Hersteller Artikelnummer
10865000
Hersteller Typ
KV 9230 M
Hersteller Artikel Nr.:
10865000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
483 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.015 kg


