HENSEL - KV 9337 KV-Zählergehäuse 295x583x182mm IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62103000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 583 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621034
Sonepar Artikelnummer
120240375
Hersteller Artikelnummer
62103000
Hersteller Typ
KV 9337 ZÄHL+KLDECK
Hersteller Artikel Nr.:
62103000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
583 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
197 mm
Einbautiefe:
162 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.539 kg


