HENSEL - KV 9339 KV-Zählergehäuse 295x583x182mm IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62101000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 583 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621010
Sonepar Artikelnummer
120240377
Hersteller Artikelnummer
62101000
Hersteller Typ
KV 9339 ZÄHL
Hersteller Artikel Nr.:
62101000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
583 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
182 mm
Einbautiefe:
162 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.205 kg


