HENSEL - KV 9354 NT KV-Automatengehäuse 54TE/3 IP 65 Ext

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13021000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591130215
Sonepar Artikelnummer
121389236
Hersteller Artikelnummer
13021000
Hersteller Typ
KV 9354 NT
Hersteller Artikel Nr.:
13021000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
603 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.771 kg


