HENSEL - KV EB 03 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62168000
Höhe - 32 mm
Breite - 102 mm
Länge - 102 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621683
Sonepar Artikelnummer
120240381
Hersteller Artikelnummer
62168000
Hersteller Typ
KV EB 03
Hersteller Artikel Nr.:
62168000
Höhe:
32 mm
Breite:
102 mm
Länge:
102 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.022 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke.


