HENSEL - KV EB 04 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62169000
Höhe - 32 mm
Breite - 126 mm
Länge - 126 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621690
Sonepar Artikelnummer
120240382
Hersteller Artikelnummer
62169000
Hersteller Typ
KV EB 04
Hersteller Artikel Nr.:
62169000
Höhe:
32 mm
Breite:
126 mm
Länge:
126 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.019 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 4,5 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke.


