HENSEL - KV EB 06 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62187000
Höhe - 32 mm
Breite - 146 mm
Länge - 146 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621874
Sonepar Artikelnummer
120240383
Hersteller Artikelnummer
62187000
Hersteller Typ
KV EB 06
Hersteller Artikel Nr.:
62187000
Höhe:
32 mm
Breite:
146 mm
Länge:
146 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.037 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 6 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke.


