HENSEL - KV EB 09 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62188000
Höhe - 32 mm
Breite - 200 mm
Länge - 200 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591621881
Sonepar Artikelnummer
120240384
Hersteller Artikelnummer
62188000
Hersteller Typ
KV EB 09
Hersteller Artikel Nr.:
62188000
Höhe:
32 mm
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.048 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 9 Teilungseinheiten und für KV 9325, KV 9363. Für Ersatzzwecke.


