HENSEL - KV EB 12 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62026000
Höhe - 40 mm
Breite - 295 mm
Länge - 295 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591620266
Sonepar Artikelnummer
120240385
Hersteller Artikelnummer
62026000
Hersteller Typ
KV EB 12
Hersteller Artikel Nr.:
62026000
Höhe:
40 mm
Breite:
295 mm
Länge:
295 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.105 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten pro Reihe.


