HENSEL - KV EB 18 Kabeleinführungsblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62027000
Höhe - 40 mm
Breite - 403 mm
Länge - 403 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591620273
Sonepar Artikelnummer
120240386
Hersteller Artikelnummer
62027000
Hersteller Typ
KV EB 18
Hersteller Artikel Nr.:
62027000
Höhe:
40 mm
Breite:
403 mm
Länge:
403 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.140 kg
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten pro Reihe.


