HENSEL - KV FC 18 NT PE-Klemme und N-Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13024000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 75 A
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591130246
Sonepar Artikelnummer
121389238
Hersteller Artikelnummer
13024000
Hersteller Typ
KV FC 18 NT
Hersteller Artikel Nr.:
13024000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
20
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.263 kg


