HENSEL - KV MB 18 Mastbefestigung für KV mit 18 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13309000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 340 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591133094
Sonepar Artikelnummer
120644460
Hersteller Artikelnummer
13309000
Hersteller Typ
KV MB 18
Hersteller Artikel Nr.:
13309000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
340 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.475 kg


