HENSEL - KV MB 3 Mastbefestigung für KV mit 3 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 76 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591133001
Sonepar Artikelnummer
120644461
Hersteller Artikelnummer
13300000
Hersteller Typ
KV MB 3
Hersteller Artikel Nr.:
13300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
76 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.162 kg


