HENSEL - KV MB 4 Mastbefestigung für KV mit 4,5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13303000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 106 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591133032
Sonepar Artikelnummer
120644462
Hersteller Artikelnummer
13303000
Hersteller Typ
KV MB 4
Hersteller Artikel Nr.:
13303000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
106 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.180 kg


