HENSEL - KV MB 6 Mastbefestigung für KV mit 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13304000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 127 mm
Höhe - 149 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591133049
Sonepar Artikelnummer
120644463
Hersteller Artikelnummer
13304000
Hersteller Typ
KV MB 6
Hersteller Artikel Nr.:
13304000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
127 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.186 kg


