HENSEL - KV MB 9 Mastbefestigung für KV mit 9TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13320000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 180 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591133209
Sonepar Artikelnummer
120644464
Hersteller Artikelnummer
13320000
Hersteller Typ
KV MB 9
Hersteller Artikel Nr.:
13320000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
180 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.250 kg


