Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - KV PC 6109 KV-Automatengehäuse 9TE/1 IP65

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - KV PC 6109 KV-Automatengehäuse 9TE/1 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11368000

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591113683

Sonepar Artikelnummer

120511645

Hersteller Artikelnummer

11368000

Hersteller Typ

KV PC 6109 9TE IP65

Hersteller Artikel Nr.:

11368000

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

9

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

93 mm

Innentiefe:

100 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

238 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

111 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.957 kg

UV-beständig, halogenfreiBxHxT:200x235x111mmVorprägungen unten/oben: 4xM20/25, 1xM25/M32Schutzklasse IINennspannung bis 1500V DC