HENSEL - KV PC 8104 KV-Automatengehäuse 4,5TE/1 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11522000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4.5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115229
Sonepar Artikelnummer
120644468
Hersteller Artikelnummer
11522000
Hersteller Typ
KVPC 8104 4,5TE IP65
Hersteller Artikel Nr.:
11522000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
100 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
228 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.627 kg


