HENSEL - KV PC 8112 M KV-Automatengehäuse 12TE/1 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11965000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591119654
Sonepar Artikelnummer
121404829
Hersteller Artikelnummer
11965000
Hersteller Typ
KV PC 8112 M
Hersteller Artikel Nr.:
11965000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
DIN-Schiene:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
333 mm
Breite:
146 mm
Tiefe:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.952 kg


