HENSEL - KV PC 8118 G KV-Automatengehäuse 18TE/1 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12012000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120124
Sonepar Artikelnummer
121404830
Hersteller Artikelnummer
12012000
Hersteller Typ
KV PC 8118 G
Hersteller Artikel Nr.:
12012000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
DIN-Schiene:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
333 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.595 kg


