HENSEL - KX 0404 C Klemmkasten ATEX 2-22, 5pol bis 6 qm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13525000
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 7
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135258
Sonepar Artikelnummer
121389242
Hersteller Artikelnummer
13525000
Hersteller Typ
KX 0404 C
Hersteller Artikel Nr.:
13525000
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.176 kg


